text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4


Numéro d'article 3Y160480
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 28
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 28
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y160480
EAN 4022835785231
UBB 500691068182
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78523
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.