text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8


Numéro d'article 8Z912836
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z912836
EAN 4022835785132
UBB 500691066368
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78513
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.