text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 11 C


Numéro d'article 6C491897
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C491897
EAN 4022835384489
UBB 500513420330
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 38448
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.