text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E RD 26


Numéro d'article 3K674112
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K674112
EAN 4022835794516
UBB 500691083355
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 79451
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.