text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E FG 14,3 gauche


Numéro d'article 9V912634
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 20
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V912634
EAN 4022835794080
UBB 500691078322
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 79408
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.