text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 20X2.0 gauche C 35° RSP


Numéro d'article 6B899216
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B899216
EAN 4022835348412
UBB 500513453828
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34841
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.