text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M3


Numéro d'article 3W127147
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W127147
EAN 4022835352266
UBB 500690971402
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 35226
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.