text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M10 gauche


Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéro d'article 2H535480
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Oui
Marque Völkel

La description

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H535480
EAN 4022835334460
UBB 500690968606
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 33446
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.