text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5S707542
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 8X36 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5S707542
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
13
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
13
Dimension du filetage
8
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
36
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S707542
EAN
4022835765080
UBB
500513398494
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
76508