text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9F886716
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 1/4X20
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9F886716
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
17
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
17
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F886716
EAN
4022835359456
UBB
500513520659
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
35945