text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M6X1,0


Numéro d'article 9T217259
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.5
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T217259
UBB 500691273352
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90438-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.