text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
3M363726
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M16X2,0
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3M363726
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
10
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3M363726
UBB
500691286552
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90472-1