text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11 C 35° RSP


Numéro d'article 5E387752
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 26
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 26
Type de filetage BSPT
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 21
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E387752
EAN 4022835975380
UBB 500513503259
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 97538
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.