text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 9/16X32 B


Numéro d'article 4R536764
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 32
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R536764
EAN 4022835832287
UBB 500513441799
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83228
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.