text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2N873820
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X7 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2N873820
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
40
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
40
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
7
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2N873820
EAN
4022835755463
UBB
500513424548
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75546