text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E RD 38


Numéro d'article 3C645978
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 38
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 38
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 22
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C645978
EAN 4022835794578
UBB 500691084593
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 79457
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.