text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M4


Artículo No. 1Q520811
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Q520811
EAN 4022835326144
UBB 500690964233
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 32614
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.