text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Accessoires
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
Taraudage
Accessoires
F8005.025.009
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Porte-filière DIN 225 25 X9
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
F8005.025.009
Modèle
Cylindrique
Longueur totale (mm)
224
Diamètre du boîtier (mm)
25
Adapté à la dimension du filetage métrique
9
Diamètre d'ébavurage (mm)
7 - 9
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
105
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Cylindrique
Longueur totale (mm)
224
Diamètre du boîtier (mm)
25
Adapté à la dimension du filetage métrique
9
Diamètre d'ébavurage (mm)
7 - 9
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
105
Code Douanier
8205100000
Type
Zinc Die Stock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F8005.025.009
EAN
4022835150046
UBB
240202050433
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
15004