text.skipToContent text.skipToNavigation

Vérin à vis no. 6400 taille 140 avec garniture plate hauteur 100-140 mm AMF


Avec garniture plate · Broche : Filetage trapézoïdal autofreiné, avec butée de sécurité de dévissage · Acier traité, laqué · Grâce à leur type de construction robuste, les vérins à vis avec possibilité de réglage progressif fonctionnent de façon fiable et précise même en présence de fortes sollicitations

Numéro d'article 72421AMF
Diamètre externe (mm) 50
Type d'accessoires/composants Autre
Charge utile 120
Hauteur (mm) 140 - 140
Accessoires Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 50
Type d'accessoires/composants Autre
Charge utile 120
Hauteur (mm) 140 - 140
Accessoires Oui
Pièce Non
Poids par pièce (g) 2560

La description

Avec garniture plate · Broche : Filetage trapézoïdal autofreiné, avec butée de sécurité de dévissage · Acier traité, laqué · Grâce à leur type de construction robuste, les vérins à vis avec possibilité de réglage progressif fonctionnent de façon fiable et précise même en présence de fortes sollicitations

Numéros d'articles

Numéro d'article 72421AMF
EAN 4020772072421
UBB 500617797609
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 72421
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.