text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367582 230X2,5X22,2


Cikkszám T6220.230.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 234
Code Douanier 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

L'assortiment de ces disques à tronçonner va de 1,0 à 1,9mm d'épaisseur, pour un tronçonnage plus rapide, plus confortable et quasiment sans bavure. Entre 2,0 et 2,5 mm, les disques plus stables ont une plus grande longévité et permettent une utilisation universelle.

Cikkszámok

Cikkszám T6220.230.272
EAN 9003173675823
UBB 500503071853
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367582
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.