text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Spiraband / schuurhuls voor rechte slijpers


Pour les travaux d'ébavurage et de finition ainsi que pour le façonnage de pièces à usiner complexes en acier, acier inoxydable et aluminium Grosseur de grain 36/50/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour les travaux de finition Combinaison de zirconium et d'additifs actifs pour une utilisation sur les matériaux les plus divers Montage facile sur un axe ou sur un mandrin expansible Pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès

Artikelnummer 2G559160
Diameter 60
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type X-Spiral Belt

Omschrijving

Pour les travaux d'ébavurage et de finition ainsi que pour le façonnage de pièces à usiner complexes en acier, acier inoxydable et aluminium Grosseur de grain 36/50/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour les travaux de finition Combinaison de zirconium et d'additifs actifs pour une utilisation sur les matériaux les plus divers Montage facile sur un axe ou sur un mandrin expansible Pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès

Artikelnummers

Artikelnummer 2G559160
EAN 9003177065682
UBB 500572215381
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.