text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Rotary Burr 52ZYA Cylindrical 19mm 6mm Dia Tungsten 6mm Shank MX 50mm


Numer artykułu 8P051608
Head form Cylinder
Total length (mm) 50
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 19
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Head form Cylinder
Total length (mm) 50
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 19
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Toothing Special cut INOX
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 6
Head form according to DIN 8032 ZYA
Brand Tyrolit
Commodity code 82079071
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu 8P051608
EAN 9003177687471
UBB 500572229739
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 768747
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.