text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rouleau abrasif 100X50M 40


Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfacesSolution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support papier léger Le revêtement semi-ouvert protège de l'encrassement et permet d'obtenir un excellent fini de surface Utilisation universelle

Numéro d'article 8M886756
Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Dispersion À moitié ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Type Abrasive Roll

La description

Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfacesSolution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support papier léger Le revêtement semi-ouvert protège de l'encrassement et permet d'obtenir un excellent fini de surface Utilisation universelle

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M886756
EAN 9003172010564
UBB 500683290562
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34230618
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.