text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 80X50-6X40 K80


Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits diff

Numéro d'article 4L624783
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des changements dans l'intégrité de la surface et vous serez en mesure d'usiner efficacement des pièces exigeantes. La large gamme de granulométries permet d'obtenir différentes structures et rugosités de surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L624783
EAN 9003179108646
UBB 500572163482
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 910864
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.