text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 40X20-6X40 K40


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances d

Numéro d'article 2W929889
Largeur 20
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 20
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W929889
EAN 9003178169143
UBB 500572153087
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 816914
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.