text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 40X20 6X40 K180


Les roues à lamelles sur broche PREMIUM A-P01 C X en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi qu'une exposition constante à de nouveaux grains abrasifs. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. L

Numéro d'article 5Q178872
Largeur 20
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 20
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les roues à lamelles sur broche PREMIUM A-P01 C X en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi qu'une exposition constante à de nouveaux grains abrasifs. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q178872
EAN 9003178970787
UBB 500572148897
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 897078
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.