text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 40X20 6X40 K150


Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits diff

Numéro d'article 3O727793
Largeur 20
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 20
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des changements dans l'intégrité de la surface et vous serez en mesure d'usiner efficacement des pièces exigeantes. La large gamme de granulométries permet d'obtenir différentes structures et rugosités de surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O727793
EAN 9003179087798
UBB 500572161403
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 908779
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.