text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 40X10 6X40 K60


Grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit, la meule à ébarber PREMIUM pour métaux non ferreux atteint les meilleures valeurs de meulage dans l'application quotidienne. L'encrassement de l'outil est évité, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussement de l'outil. Même à très faible pression, la meule atteint une agressivité très

Numéro d'article 3O492586
Largeur 10
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit, la meule à ébarber PREMIUM pour métaux non ferreux atteint les meilleures valeurs de meulage dans l'application quotidienne. L'encrassement de l'outil est évité, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussement de l'outil. Même à très faible pression, la meule atteint une agressivité très élevée, ce qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts et dans les plus brefs délais.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O492586
EAN 9003176484255
UBB 500572155488
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 648425
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.