text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Radl Brosse à poils 51X19Xr


Grâce au système innovant Quick-Change, les brosses peuvent être montées facilement et rapidement sur les mini-meuleuses d'angle. Elles sont la solution idéale pour les tâches difficiles dans les endroits difficiles d'accès.

Numéro d'article 9M470082
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 19
Diamètre de disque (mm) 51
Granulation 50
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 19
Diamètre de disque (mm) 51
Granulation 50
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Adapté au bois Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

La description

Grâce au système innovant Quick-Change, les brosses peuvent être montées facilement et rapidement sur les mini-meuleuses d'angle. Elles sont la solution idéale pour les tâches difficiles dans les endroits difficiles d'accès.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M470082
EAN 9009013051734
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34570183
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.