text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau support 30X30-6X40


Support extensible en caoutchouc pour la fixation des bandes spiralées TYROLIT sur des meuleuses droites Respecter la vitesse de rotation maximale Lamelles tournées pour un montage simple et sûr des bandes spiralées

Numéro d'article 3J648412
Hauteur 30
Diamètre de la tête (mm) 30
Matériau Caoutchouc
Mandrin (mm) 6
Marque Tyrolit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 30
Diamètre de la tête (mm) 30
Matériau Caoutchouc
Mandrin (mm) 6
Marque Tyrolit
Type Drum Holder

La description

Support extensible en caoutchouc pour la fixation des bandes spiralées TYROLIT sur des meuleuses droites Respecter la vitesse de rotation maximale Lamelles tournées pour un montage simple et sûr des bandes spiralées

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J648412
EAN 9003177100178
UBB 500572015898
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 710017
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.