text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 100X45XM14


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées leur permettent d'être utilisées pour une large gamme d'applications, du meulage grossier au meulage fin

Numéro d'article 4K132163
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 45
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 220
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 45
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 220
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 14
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées leur permettent d'être utilisées pour une large gamme d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K132163
EAN 9003175534036
UBB 500572069192
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 553403
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.