text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 100


Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent les taux d'enlèvement de matière et la durée de vie les plus élevés pour les travaux de meulage à grande échelle. La meule boisseau disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage des cicatrices sur les surfaces de béton exposées, au biseautage et au préponçage des dalles en pierre artific

Numéro d'article 4D405647
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 45
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 24
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 45
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 24
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

La description

Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent les taux d'enlèvement de matière et la durée de vie les plus élevés pour les travaux de meulage à grande échelle. La meule boisseau disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage des cicatrices sur les surfaces de béton exposées, au biseautage et au préponçage des dalles en pierre artificielle et en terrazzo, ainsi qu'au ponçage de surface sur le marbre, l'ardoise et le granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les alésages 22, 23 et le filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D405647
EAN 9003170893831
UBB 500512721233
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 89383
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.