text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Meules 876610


Pour les applications de rectification plane de profils céramiques conventionnels, nous proposons des meules avec des oxydes d'aluminium spéciaux et une structure très poreuse. Elles sont disponibles dans les granulométries 80 et 120 pour la rectification pendulaire et en carbure de silicium dans la granulométrie C180 pour la rectification par fluage. L

Numéro d'article 6O487256
Diamètre d'arbre (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Type Grinding Wheel

La description

Pour les applications de rectification plane de profils céramiques conventionnels, nous proposons des meules avec des oxydes d'aluminium spéciaux et une structure très poreuse. Elles sont disponibles dans les granulométries 80 et 120 pour la rectification pendulaire et en carbure de silicium dans la granulométrie C180 pour la rectification par fluage. Les meules en corindon de forme 9 sont principalement disponibles dans des profils standard. La forme 7 offre une rétention optimale des arêtes grâce à un liant durable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O487256
EAN 9003178766106
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 876610
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.