text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 8X10-3X30


Les meules céramiques PREMIUM sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale entre la performance du copeau et le résultat de surface

Numéro d'article 4Q755450
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 30
Diamètre de l'alésage 8
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 30
Diamètre de l'alésage 8
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

La description

Les meules céramiques PREMIUM sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale entre la performance du copeau et le résultat de surface à obtenir, les meilleurs résultats peuvent être obtenus sur une large gamme de qualités d'acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q755450
EAN 9003170020558
UBB 500572075033
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2055
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.