text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 2X4


Ces limes diamantées à liant galvanique sont principalement utilisées pour l'usinage des aciers trempés et du carbure de tungstène. Elles conviennent également à l'usinage du verre, de la céramique et des matériaux d'une dureté supérieure à 40 HRC. Ce produit n'est disponible qu'en version diamantée avec une granulométrie de D35 et fait partie de l'équi

Numéro d'article 9P453078
Forme de la tête Cylindre
Diamètre de l'alésage 2
Granulation 91
Adapté à la céramique Oui
Tête de meulage Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Diamètre de l'alésage 2
Granulation 91
Adapté à la céramique Oui
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Internal Mounted Point

La description

Ces limes diamantées à liant galvanique sont principalement utilisées pour l'usinage des aciers trempés et du carbure de tungstène. Elles conviennent également à l'usinage du verre, de la céramique et des matériaux d'une dureté supérieure à 40 HRC. Ce produit n'est disponible qu'en version diamantée avec une granulométrie de D35 et fait partie de l'équipement standard de tout fabricant d'outils. Des grains plus fins sont disponibles sur demande.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P453078
EAN 9003174773429
UBB 500683120116
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 477342
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.