text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 25X32-6X40


Les pointes en résine PREMIUM pour la meuleuse droite ont un effet de réduction des vibrations grâce à leur composition et ont donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par plus de confort et de sécurité dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité spéciale, ces pointes conviennent parfaitement à l'ébavurage, au biseautage et au cassag

Numéro d'article 0R337037
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 25
Mandrin (mm) 6
Granulation 36
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 25
Mandrin (mm) 6
Granulation 36
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Resin Mounted Point

La description

Les pointes en résine PREMIUM pour la meuleuse droite ont un effet de réduction des vibrations grâce à leur composition et ont donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par plus de confort et de sécurité dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité spéciale, ces pointes conviennent parfaitement à l'ébavurage, au biseautage et au cassage d'arêtes sur la fonte et fournissent des résultats de la plus haute qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R337037
EAN 9003170022118
UBB 500572167368
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2211
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.