text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 20


Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications : •O : pour une forte agressivité •P : utilisation universelle Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Numéro d'article 6G057450
Forme de la tête Cylindre
Diamètre de l'alésage 20
Matériau Aluminium oxide
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Diamètre de l'alésage 20
Matériau Aluminium oxide
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

La description

Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications : •O : pour une forte agressivité •P : utilisation universelle Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G057450
EAN 9003170114813
UBB 500512872796
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 11481
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.