text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 16X32-6X40


Les pointes en résine PREMIUM pour la meuleuse droite ont un effet de réduction des vibrations grâce à leur composition et ont donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un plus grand confort et une plus grande sécurité lors du travail quotidien. Grâce à leur qualité spéciale, ces pointes conviennent parfaitement à l'ébavurage, au bise

Numéro d'article 8W345434
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 16
Mandrin (mm) 6
Granulation 36
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 16
Mandrin (mm) 6
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Resin Mounted Point

La description

Les pointes en résine PREMIUM pour la meuleuse droite ont un effet de réduction des vibrations grâce à leur composition et ont donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un plus grand confort et une plus grande sécurité lors du travail quotidien. Grâce à leur qualité spéciale, ces pointes conviennent parfaitement à l'ébavurage, au biseautage et au cassage d'arêtes sur l'acier inoxydable et fournissent des résultats de la plus haute qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W345434
EAN 9003176821050
UBB 500572166865
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 682105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.