text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 500X50X203,2


Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de

Numéro d'article 3A982736
Diamètre de l'alésage 500
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 500
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Type Grinding Wheel

La description

Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal pour les meules à liant vitrifié. Les outils CBN à liant résine, tels que le VIB STAR, permettent d'obtenir de meilleures performances.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A982736
EAN 9003176645854
UBB 500683162514
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 664585
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.