text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 400X40X127


Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de

Numéro d'article 8F708904
Diamètre de l'alésage 400
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 400
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Type Grinding Wheel

La description

Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal pour les meules à liant vitrifié. Les outils CBN liés à la résine, tels que le VIB STAR, permettent d'améliorer les performances.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F708904
EAN 9003176559571
UBB 500683147101
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 655957
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.