text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 400X40X127


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances

Numéro d'article 4C737427
Diamètre de l'alésage 400
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 400
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Type Grinding Wheel

La description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C737427
EAN 9003176201180
UBB 500683140171
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 620118
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.