text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 350X50X127


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées leur permettent d'être utilisées pour une large gamme d'applications, du meulage grossier au meulage fin

Numéro d'article 3X828045
Hauteur 50
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 127
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 50
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 127
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées leur permettent d'être utilisées pour une large gamme d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 32981
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.