text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 350X50X127


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des ta

Numéro d'article 1X611650
Diamètre de l'alésage 350
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 350
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 54
Marque Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X611650
EAN 9003171970449
UBB 500683079387
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 197044
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.