text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 300X40X51


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus

Numéro d'article 7L382132
Hauteur 40
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 40
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L382132
EAN 9003178675989
UBB 500683214349
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 867598
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.