text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 25X25X6


Les segments pour le meulage de surface sont constitués de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A pour les aciers fortement alliés et les HSS, ou le 50A et le 89A pour les aciers doux et faiblement alliés. Elles offrent un taux d'enlèvement de matière élevé et un effet auto-affûtant.

Numéro d'article 8Q488977
Diamètre de l'alésage 25
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 25
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Type Grinding Wheel

La description

Les segments pour le meulage de surface sont constitués de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A pour les aciers fortement alliés et les HSS, ou le 50A et le 89A pour les aciers doux et faiblement alliés. Elles offrent un taux d'enlèvement de matière élevé et un effet auto-affûtant.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q488977
EAN 9003176646660
UBB 500683166325
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 664666
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.