text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X32X51


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applicatio

Numéro d'article 3W878350
Hauteur 32
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 51
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 32
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W878350
EAN 9003170783798
UBB 500683060395
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 78379
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.