text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X25X76,2


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des ta

Numéro d'article 9R597304
Diamètre de l'alésage 200
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 200
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Type Grinding Disc

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule CBN VIB STAR liée à la résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R597304
EAN 9003171620573
UBB 500683076151
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 162057
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.