text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X25X51


Cette meule diamantée permet de meuler tous les outils de coupe en carbure de tungstène pour l'industrie du bois et du métal ainsi que diverses lames de cisailles. Kits de meules pour un usinage complet dans la gamme de granulométrie diamantée D126 - D54. Le liant résistant à l'usure et la concentration élevée des grains augmentent considérablement la d

Numéro d'article 7F823447
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule diamantée permet de meuler tous les outils de coupe en carbure de tungstène pour l'industrie du bois et du métal ainsi que diverses lames de cisailles. Kits de meules pour un usinage complet dans la gamme de granulométrie diamantée D126 - D54. Le liant résistant à l'usure et la concentration élevée des grains augmentent considérablement la durée de vie par rapport aux meules à sec.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F823447
EAN 9003175345397
UBB 500683134158
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 534539
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.