text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X25X51


Une spécification de coupe nette développée en interne pour les meules d'établi permet le meulage de métaux non ferreux tels que l'aluminium, les alliages à base d'aluminium, le bronze, le cuivre, les alliages de cuivre et le titane. Le carbure de silicium de haute qualité permet un meulage de surface et un ébavurage des pièces sans effort. Grâce à un e

Numéro d'article 2U698503
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Une spécification de coupe nette développée en interne pour les meules d'établi permet le meulage de métaux non ferreux tels que l'aluminium, les alliages à base d'aluminium, le bronze, le cuivre, les alliages de cuivre et le titane. Le carbure de silicium de haute qualité permet un meulage de surface et un ébavurage des pièces sans effort. Grâce à un encrassement minimal de la meule, les temps de dressage sont réduits et les cycles de dressage prolongés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U698503
EAN 9003172027784
UBB 500683321912
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34287490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.