text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X25X32


L'élasticité douce de cette meule lui permet d'épouser parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface. Elle peut être utilisée pour le polissage, le meulage fin, le meulage à effet, l'ébavurage, le matage et l'aiguisage. Toutefois, elle ne convient pas pour les grosses bavures ou les taux d'enlèvement de matière él

Numéro d'article 7L680600
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 150
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 150
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

La description

L'élasticité douce de cette meule lui permet d'épouser parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface. Elle peut être utilisée pour le polissage, le meulage fin, le meulage à effet, l'ébavurage, le matage et l'aiguisage. Toutefois, elle ne convient pas pour les grosses bavures ou les taux d'enlèvement de matière élevés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L680600
EAN 9003170327657
UBB 500683044712
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 32765
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.